Czyściwa WypAll® L40 Duża rolka, Typ: W

Nr art.: 089283 W
Cena za 1 Sztuka (PLN 1,38 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta L40
Przydatność do czyszczenia tak
odcinki 750
liczba warstw 1
⌀ tulei 6 cm
szerokość 315 mm
długość 310 mm
kolor biały
wilgotne nie
pasują do uchwytów/dozowników 089265, 089266, 089267
Rodzaj produktu Ręczniki papierowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 089283 W
EAN / GTIN 036000050073
Numer producenta 7452
Manufacturer Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Opis

Wykonanie:

Czyściwa WypAll® L40 Power Clean™ są idealnym połączeniem wartości użytkowej i wszechstronności do codziennego czyszczenia. W przypadku tych białych, 1-warstwowych ściereczek do czyszczenia zastosowano technologię DRC z materiałem wielowarstwowym, który jest mocny, gruby i nadzwyczaj chłonny. Jednorazowe ściereczki do wycierania czyszczą się szybko bez rozpadu, dzięki czemu praca odbywa się przy użyciu mniejszej ilości ściereczek do wycierania, co jednocześnie obniża koszty. Te chłonne czyściwa nadają się idealnie do zadań przemysłowych, takich jak czyszczenie, oczyszczanie taśm produkcyjnych i wycieranie dużych ilości rozlanych cieczy oraz do użytku w opiece zdrowotnej jako higieniczne ściereczki do oczyszczania twarzy i dłoni pacjentów.
Czyściwa WypAll® L40 Power Clean™ charakteryzują się jakością, jakiej oczekuje się od jednorazowych ściereczek do wycierania oraz nadzwyczajną odpornością na rozrywanie i chłonnością. Umożliwia to mniejsze zużycie ściereczek podczas czyszczenia, a tym samym zwiększa opłacalność. Ściereczki z oferty WypAll® L40 Power Clean™ to numer jeden w branży, w której oczekuje się dobrego stosunku wartości do ceny bez pogarszania jakości. Czyściwa WypAll® L40 Power Clean™ można stosować jednorazowo ze środkami czyszczącymi lub dezynfekcyjnymi.

Opis:

  • Każda duża rolka ściereczek WypAll® L40 Power Clean™ zawiera 750 sztuk białych, jednowarstwowych jednorazowych ściereczek do wycierania.
  • Wyjątkowa wytrzymałość i chłonność – oto ściereczki do wycierania WypAll® L40 Power Clean™. Asortyment WypAll® L40 Power Clean™ to numer jeden w branży, w której oczekuje się dobrego stosunku wartości do ceny bez pogarszania jakości.
  • W przypadku tych czyściw przemysłowych zastosowano technologię DRC z materiałem wielowarstwowym, który jest mocny, gruby i nadzwyczaj chłonny.
  • Chłonne ściereczki do wycierania WypAll® L40 Power Clean™ czyszczą szybko, nie rozpadając się. Praca odbywa się przy użyciu mniejszej liczby ściereczek, co jednocześnie obniża koszty.
  • Czyściwa te są wystarczająco mocne do środowisk przemysłowych, a także na tyle miękkie, aby wycierać nimi ręce i twarz. Są kompatybilne z szeroką gamą przenośnych lub montowanych dozowników ściereczek do wycierania i ręczników do rąk marki Kimberly-Clark™.
Od wycierania brudu, oleju i smaru po usuwanie resztek żywności – dostęp do odpowiednich ściereczek jest kluczowy dla funkcjonowania każdego zakładu. Jako czysta, chłonna i trwała alternatywa dla ręczników papierowych, ściereczek tekstylnych i ręczników WypAll® oferuje szeroką gamę ściereczek do wycierania dostosowanych do konkretnych zadań, które są dopasowane do potrzeb odpowiedniej branży i mogą usprawnić przepływy pracy. Seria Power Clean™ została zaprojektowana specjalnie do najbardziej wymagających zadań – od czyszczenia wysokowydajnego po czyszczenie powierzchni bez pozostawiania kłaczków; idealnie nadaje się do stosowania w produkcji przemysłowej. Ściereczki do wycierania WypAll® L40 Power Clean™ to idealne połączenie wartości użytkowej i wszechstronności do codziennego czyszczenia. W przypadku tych białych, jednowarstwowych czyściw zastosowano technologię DRC z materiałem wielowarstwowym, który jest mocny, gruby i nadzwyczaj chłonny. Jednorazowe ściereczki do wycierania czyszczą się szybko i nie rozpadają się, dzięki czemu praca odbywa się przy użyciu mniejszej liczby ściereczek do wycierania, co jednocześnie obniża koszty. Te chłonne ściereczki do wycierania nadają się idealnie do zadań przemysłowych, takich jak czyszczenie, oczyszczanie taśm produkcyjnych i wycieranie dużych ilości rozlanych cieczy oraz do użytku w opiece zdrowotnej jako higieniczne ściereczki do oczyszczania twarzy i dłoni pacjentów. Ściereczki do wycierania w dużych rolkach WypAll® L40 Power Clean™ są kompatybilne z szeroką gamą przenośnych lub montowanych rolek do dozowników ściereczek do wycierania i ręczników do rąk marki Kimberly-Clark™, włącznie z produktami nr 6154, 6155 oraz 6146. Rolkę ściereczek można łączyć z systemem rolek z pobieraniem centralnym – umożliwia to szybkie uzupełnianie, ułatwia czyszczenie, zmniejsza ilość odpadów oraz pozwala utrzymać higienę. Czyściwa WypAll® L40 Power Clean™ charakteryzują się jakością, jakiej oczekuje się od jednorazowych ściereczek do wycierania oraz nadzwyczajną odpornością na rozrywanie i chłonnością. Umożliwia to mniejsze zużycie ściereczek podczas czyszczenia, a tym samym zwiększa opłacalność. Ściereczki z oferty WypAll® L40 Power Clean™ to numer jeden w branży, w której oczekuje się dobrego stosunku wartości do ceny bez pogarszania jakości. Te ściereczki do wycierania WypAll® L40 Power Clean™ można stosować jednorazowo ze środkami czyszczącymi lub dezynfekcyjnymi. Te jednorazowe ściereczki do wycierania przebadano pod kątem przydatności do czyszczenia ze spryskiwaniem i wycierania w połączeniu z kwasem nadoctowym, nadtlenkiem wodoru, wybielaczami (podchloryn sodu) i czwartorzędowymi związkami amoniowymi (QACs). Ich przydatność do czyszczenia ze spryskiwaniem i wycierania sprawia, że pracownicy mogą samodzielnie czyścić swoje stanowiska pracy, pojazdy, stoły, meble do siedzenia oraz pomieszczenia kuchenne (przed użyciem i po użyciu). Dzięki czyszczeniu ze spryskiwaniem i wycieraniu pracownicy zakładów produkcyjnych mogą oczyścić i zdezynfekować swój obszar roboczy przed przekazaniem go na następną zmianę. Te czyściwa są również testowane pod kątem użycia z mydłem i środkami czyszczącymi i mogą być stosowane w środowiskach, w których wymagane jest czyszczenie na mokro.
Należy zawsze przestrzegać instrukcji producenta dotyczących rozcieńczania, stosowania i czasów działania. Wymiary każdej ściereczki wynoszą 31 cm (dł.) x 31,5 cm (szer.).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka