{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | L20 Essential | |
Przydatność do czyszczenia | tak | |
odcinki | 1000 | |
liczba warstw | 2 | |
⌀ tulei | 6 cm | |
szerokość | 350 mm | |
długość | 380 mm | |
kolor | niebieskie | |
wilgotne | nie | |
pasują do uchwytów/dozowników | 089265, 089266, 089267 | |
masa | 5 kg | |
Rodzaj produktu | Ręczniki papierowe |
Numer artykułu | 089281 W | |
EAN / GTIN | 5033848032518 | |
Numer producenta | 7356 |