Ściereczki precyzyjne Kimtech™ Science™ Dozownik, Typ: K

Nr art.: 089245 K
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka (PLN 0,19 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
422 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odcinki 286
liczba warstw 1
szerokość 112 mm
długość 208 mm
kolor białe
zawartość zestawu 280
Rodzaj produktu Papierowe ściereczki do czyszczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 089245 K
Kopiuj
EAN / GTIN 036000055115
Kopiuj
Numer producenta 7552
Kopiuj
Manufacturer Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Opis

Wykonanie:

Skuteczne czyszczenie urządzeń, materiałów i środowiska pracy ma kluczowe znaczenie dla precyzji, stabilności i trwałości wyposażenia laboratorium. Kimtech® Science oferuje czyściwa do wycierania do wymagających zadań, które zaprojektowano z myślą o utrzymaniu czystości w laboratoriach i innych środowiskach pracy. Jednowarstwowe ściereczki precyzyjne do lekkiego oczyszczania nadają się do zadań takich jak czyszczenie delikatnych urządzeń i powierzchni ze szkła oraz innych. Można bez trudu czyścić obiektywy, szkiełka mikroskopowe oraz przyrządy optyczne. Miękkie, białe ściereczki do wycierania wykonane w 100% z czystych włókien są chemicznie neutralne, niezwykle chłonne i dlatego nadają się do stosowania z rozpuszczalnikami i chemikaliami.
Dzięki przenośnemu pudełku, z którego można w higieniczny i szybki sposób pobierać ściereczki do wycierania, czyściwa te nadają się również do mobilnych prac czyszczących. Nadają się do stosowania w laboratoriach produkcyjnych i medycznych oraz w sektorach przemysłu takich jak optyka, technika laserowa i elektronika, a także nie pozostawiają kłaczków i są miękkie, co czyni je idealnym rozwiązaniem do wymagających prac związanych z czyszczeniem. Ściereczki do wycierania absorbują ciecze i pył, a w celu ochrony przed kłaczkami i wyładowaniami statycznymi są zapakowane antystatycznie.
Ściereczki precyzyjne Kimtech™ do czyszczenia elektronicznych elementów i styków oraz soczewek optycznych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka