Dozownik ściereczek do wycierania Kimtech™ Wettask™ Wiaderko z dozownikiem K

Nr art.: 089241 K
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta ‌Stírací utěrka Wettask - zásobník kbelík
    szerokość 220 mm
    długość 235 mm
    Rodzaj produktu Wilgotna ściereczka do czyszczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 089241 K
    EAN / GTIN 5027375046599
    Numer producenta 7919

    Opis

    Wykonanie:

    Bezpieczne, proste i niezawodne wiadra dozujące Wettask™ umożliwiają skuteczne pobieranie ściereczek i nadają się do napełnienia wybranym środkiem do czyszczenia lub rozpuszczalnikiem. System Wettask™ zawiera nasączane ściereczki o wybranym poziomie wilgoci. Ponadto zamknięty system wiader Wettask™ obniża poziom emisji VOC, ogranicza zużycie rozpuszczalników o min. 20% i nadaje się do przechowywania w stosach, oszczędzając miejsce.
    System dozowników czyściw Wettask™ nadaje się idealnie do zastosowania w otoczeniach przemysłowych i medycznych.