{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ID producenta | 500137 | |
oznaczenie producenta | 500137 | |
odcinki | 600 | |
liczba warstw | 1 | |
⌀ rolki | 25 cm | |
długość rolki | 1,5 m | |
⌀ tulei | 7,1 cm | |
szerokość | 264 mm | |
długość | 264 mm | |
kolor | białe | |
wilgotne | nie | |
pasują do uchwytów/dozowników | W2; W3; W1 | |
certyfikat do kontaktu ze środkami spożywczymi | tak | |
masa | 2,5 kg | |
opakowanie wysyłkowe | karton | |
Rodzaj produktu | Papierowe ściereczki do czyszczenia |
Numer artykułu | 089138 R | |
EAN / GTIN | 7322542310939 |