Zestaw przemysłowych ściereczek do czyszczenia, pozostawiających mało włókien, 5 szt., Typ: R

Nr art.: 089137 R
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
Typ Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
odcinki 5×80
szerokość 324 mm
długość 390 mm
pasują do uchwytów/dozowników W4
Rodzaj produktu Papierowe ściereczki do czyszczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 089137 R
EAN / GTIN 7322540741742
Numer producenta 190578

Opis

Wykonanie:

Czyszczenie polega na usuwaniu plam i zanieczyszczeń z powierzchni, maszyn lub narzędzi za pomocą ręczników używanych na sucho lub w połączeniu z wodą, rozpuszczalnikami lub środkami czyszczącymi.
Tork Antystatyczne ściereczki do czyszczenia, pozostawiające mało strzępków: do prac z rozpuszczalnikami, środkami czyszczącymi i dezynfekcyjnymi. Dobre wchłanianie oleju i wody. Posiadają certyfikat pozwalający na kontakt ze środkami spożywczymi. Testowane wg norm SAE.