Bardzo grube przemysłowe ręczniki papierowe, Typ: W

Nr art.: 089127 W
(PLN 0,52 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

poprzednie oznaczenie Tork 440
odcinki 750
liczba warstw 3
szerokość 370 mm
długość 340 mm
kolor niebieskie
pasują do uchwytów/dozowników F1, W1
Rodzaj produktu Ręczniki papierowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 089127 W
EAN / GTIN 7322540183795
Numer producenta 130080

Opis

Wykonanie:

Szeroka oferta specjalnych ręczników do wycierania i czyszczenia. Każdy ręcznik powstał z myślą o specjalnych zastosowaniach. W połączeniu z odpowiednim dozownikiem tworzy wydajny system.
Ręczniki nadają się do kontaktu z żywnością.
Tork Bardzo grube ręczniki papierowe do zastosowania przemysłowego (440): nadają się do wycierania olejów i smarów. Dzięki jakości QuickDry mocniejsze i chłonniejsze niż normalny papier.
Odpowiednie ściereczki do wycierania zasysają rozlane ciecze wyraźnie wydajniej i skuteczniej, lub pochłaniają zanieczyszczenia i kurz. Dłonie są chronione przed zanieczyszczeniami i wysokimi temperaturami. Ściereczki do wycierania są dostępne na rolce lub jako pojedyncze sztuki.

Pasuje do:

Uchwyt ręczników papierowych nr 089160, wielk. W4.