Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Grube, uniwersalne ręczniki papierowe, opakowanie  2 szt.

Nr art.: 089125

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

poprzednie oznaczenie Tork 420
odcinki 2×750
liczba warstw 2
szerokość 235 mm
długość 340 mm
pasują do uchwytów/dozowników F1, W1, W2
zawartość zestawu 2
Rodzaj produktu Ręczniki papierowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 089125
Numer producenta 130041

Opis

Wykonanie:

Szeroka oferta specjalnych ręczników do wycierania i czyszczenia. Każdy ręcznik powstał z myślą o specjalnych zastosowaniach. W połączeniu z odpowiednim dozownikiem tworzy wydajny system.
Tork Industrie Grube, uniwersalne ręczniki papierowe (420): do zbierania cieczy i kurzu. Dzięki jakości QuickDry mocniejsze i chłonniejsze niż normalny papier.
Odpowiednie ściereczki do wycierania zasysają rozlane ciecze wyraźnie wydajniej i skuteczniej, lub pochłaniają zanieczyszczenia i kurz. Dłonie są chronione przed zanieczyszczeniami i wysokimi temperaturami. Ściereczki do wycierania są dostępne na rolce lub jako pojedyncze sztuki.

Pasuje do:

Uchwyt ręczników papierowych nr 089160, wielk. F1/W1/W2.