{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Baza chemiczna | Ester metakrylanu | |
Lepkość dynamiczna | 15 000 mPas - 25 000 mPas | |
Gęstość | 1,09 g/cm3 | |
Kształt | ciekły | |
Temperatura zapłonu | 100 °C | |
zakres temperatur zastosowania | -55 °C - 180 °C | |
odporność na odkształcanie ręczne po | 15 min - 20 min | |
Pewność działania po | 1 h - 3 h | |
Zrównoważony rozwój | GARANT GreenPlus | |
nadaje się do materiału | metal | |
nadaje się do zastosowania | uszczelnienie rur; gwintów rurowych; połączenia śrubowe | |
do gwintów o wielk. M | M80 | |
do gwintów calowych o wielk. | 3 cal | |
klasa wytrzymałości | niska wytrzymałość | |
moment zrywający | 5 Nm - 15 Nm | |
Demontaż | zwykłym narzędziem | |
kolor | białe | |
Ilość | 250 ml | |
temperatura przechowywania | 5 °C - 23 °C | |
trwałość od daty produkcji | 24 miesiąc | |
Seria | GreenPlus | |
Rodzaj produktu | Środki uszczelniające |
Numer artykułu | 088065 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423506 | |
Numer producenta | 088065 250 |