GARANT GreenPlus Finisher 200

Nr art.: 088004 200
(PLN 35,45 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wersja beczka
Zrównoważony rozwój GARANT GreenPlus
zawartość 200 l
kolor transparent
Kształt ciekły
Gęstość 0,99 g/cm3
Temperatura wrzenia 80 °C
Temperatura zapłonu 38 °C
wartość pH 11,4
temperatura przechowywania 2 °C - 35 °C
Seria GreenPlus
Rodzaj produktu Uniwersalne środki czyszczące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 088004 200
EAN / GTIN 4067263120537
Numer producenta 088004 200

Opis

Wykonanie:

certyfikat NSF. Produkty dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym.
środek odtłuszczający i Finisher do szybkiego, codziennego usuwania olejów obróbkowych i antykorozyjnych, lekkich wosków, emulsji, pozostałości klejów i innych zanieczyszczeń. Spełnia nawet najwyższe standardy czystości wymagane szczególnie przed lakierowaniem, powlekaniem czy klejeniem. Drastyczne ograniczenie zawartości VOC w porównaniu z konwencjonalnymi rozpuszczalnikami.
Beczka plastikowa 200 litrów.
Finisher stanowi alternatywę dla rozpuszczalników, środków do czyszczenia na zimno lub rozcieńczalników nitro. Wchodzące w skład produktu inhibitory zapewniają czasową ochronę przeciwkorozyjną. W porównaniu z typowymi wodnymi środkami czyszczącymi zachodzi szybsze odparowanie.
  • Nie wymaga specjalnego oznakowania.
  • Do zastosowań ręcznych.
  • Nadaje się do uzupełniania butelek z rozpylaczem i rozpylaczy ciśnieniowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.