GARANT GreenPlus Acid Cleaner 200

Nr art.: 088002 200
(PLN 32,26 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Pojemność (ml lub l) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wersja beczka
    Zrównoważony rozwój GARANT GreenPlus
    zawartość 200 l
    kolor transparent
    Kształt ciekły
    Gęstość 1,04 g/cm3
    Temperatura wrzenia 100 °C
    wartość pH 2,2
    temperatura przechowywania 2 °C - 35 °C
    Seria GreenPlus
    Rodzaj produktu Uniwersalne środki czyszczące

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 088002 200
    EAN / GTIN 4067263120513
    Numer producenta 088002 200

    Opis

    Wykonanie:

    certyfikat NSF. Produkty dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym.
    kwaśny preparat bez specjalnego oznakowania, do stosowania uniwersalnego. Usuwa rdzę, wapń i zabrudzenia mineralne w bezpieczny i łagodny dla materiału sposób. Mieszać z wodą w stosunku maks. 1:10.
    Beczka plastikowa 200 litrów.
    Nanieść środek i po krótkim czasie zetrzeć rozpuszczone zanieczyszczenia lub spłukać wodą.
    • Nie wymaga specjalnego oznakowania.
    • Do zastosowań ręcznych.
    • Certyfikat NSF umożliwia stosowanie w przemyśle spożywczym.
    • Nadaje się do uzupełniania butelek z rozpylaczem i rozpylaczy ciśnieniowych.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria