{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 460 mm | |
długość ramienia | 210 mm | |
długość szufelki | 250 mm | |
szerokość szufelki | 230 mm | |
Grubość blachy | 0,8 mm | |
materiał uchwytu | ze stali stopowej, zestaw | |
Materiał szufelki | ze stali stopowej, zestaw | |
całkowicie ze stali stopowej | tak | |
z wargą | nie | |
Kształt szufelki | prostokątny | |
rodzaj uchwytu | płaskownik | |
Z otworem do zawieszania | tak | |
Rodzaj produktu | Szufelki |
Numer artykułu | 087574 | |
EAN / GTIN | 2050001674630 |