Zmiotki warsztatowe, mieszanka arenga-elaston 280 mm

Nr art.: 087556 280
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
259 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Długość całkowita korpusu 280 mm
    widoczna długość robocza 70/60 mm
    Besatz-Bestückung Breite 40 mm
    Besatz-Bestückung Länge 150 mm
    Z otworem do zawieszania tak
    Krawędzie trzonka zaokrąglony
    Wyposażenie mieszanka arenga - elaston
    Rodzaj produktu Miotła ręczna

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 087556 280
    EAN / GTIN 4250560508782
    Numer producenta 210400

    Opis

    Wykonanie:

    Prosty chwyt drewniany z zaokrąglonymi krawędziami. Powierzchnia robocza ok. 150×40 mm, dł. 70/60 mm.