{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość | 20 m | |
szerokość | 1,4 m | |
grubość folii | 9 µm | |
Materiał folii | folia HDPE | |
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | taśma płócienna (kauczuk naturalny) | |
Zastosowanie na podłożach | porowata, do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz | |
typowe zastosowanie | Pomieszczenia i na zewnątrz | |
Usunięcie bez pozostałości możliwe do | 21 dzień | |
nadają się do odwijaków | nr 087209 | |
Rodzaj produktu | Folie osłonowe |
Numer artykułu | 087205 1,4 | |
EAN / GTIN | 4013307351290 | |
Numer producenta | 580184001-329 |