{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość | 33 m | |
szerokość | 0,55 m | |
grubość folii | 9 µm | |
Materiał folii | folia HDPE | |
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | taśma krepowa | |
Zastosowanie na podłożach | gładka, lekko porowata do zastosowań wewnątrz | |
typowe zastosowanie | Pomieszczenia i na zewnątrz | |
Usunięcie bez pozostałości możliwe do | 7 dzień | |
nadają się do odwijaków | nr 087209 | |
Rodzaj produktu | Folie osłonowe |
Numer artykułu | 087202 0,55 | |
EAN / GTIN | 4013307351092 | |
Numer producenta | 580113000-329 |