Profesjonalny pędzel pierścieniowy do lakierowania precyzyjnego 20 mm

Nr art.: 087001 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    17,32  PLN / Sztuka
  • z 12 Sztuka
    14,43  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość pędzla 2
    wielkość w calach 3/4 cal
    20 mm
    długość drutu 57 mm
    Materiał włosia czyste włosie chińskie, czarne
    Materiał trzonka nielakierowany trzonek z twardego drewna
    Tops 90 %
    Taśma wstępnie walcowana podwójna oprawka
    Zakres stosowania do prac do lakierowania precyzyjnego
    Rodzaj produktu Pędzle okrągłe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 087001 20
    EAN / GTIN 4013307310006

    Opis

    Wykonanie:

    Pędzle okrągłe Natural Mix, czarne. Z podwójną oprawką, zaobloną główką pędzla i nielakierowanym trzonkiem z twardego drewna. Możliwość optymalnego prowadzenia pędzla, doskonale nadają się do odcinania krawędzi na zakończeniach ścian, takich jak okna czy drzwi. Również do cienko- lub grubowarstwowych lakierów do drewna.