{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność WLL SF 5:1 | 0,25 t | |
⌀ gwintu | M8 × 1,25 | |
długość gwintu L | 17,5 mm | |
Rozmiar klucza imbusowego S | 18 mm | |
wysokość łba śruby A | 31 mm | |
wysokość przegrody środkowej B | 30 mm | |
⌀ łba C | 30 mm | |
odległość od przegrody środkowej do ucha D | 38 mm | |
wielkość ucha E | 27 mm | |
grubość ucha F | 14 mm | |
szerokość krętlika G | 53 mm | |
masa | 0,3 kg | |
Rodzaj produktu | Oczko zaczepowe obrotowe |
Numer artykułu | 086454 M8X1,25 | |
EAN / GTIN | 2050002053823 | |
Numer producenta | QL.DSR M 8 |