Zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe 5 m

Nr art.: 086445 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość użytkowa (m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ drutu łańcucha 6 mm
długość użytkowa 5 m
Nośność WLL β = 0° – 45° 2 360 kg
Nośność WLL β = 45° – 60° 1 700 kg
Rodzaj produktu Zawiesie łańcuchowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086445 5
EAN / GTIN 2050002049123
Numer producenta H46SL5TYP1

Opis

Wykonanie:

Zawiesia łańcuchowe ze stemplem H (dopuszczenie niemieckiego Stowarzyszenia Zawodowego Ubezpieczania od Wypadków).
Wieszaki łańcuchowe z hakiem zamocowanym widełkowo, o wysokiej wytrzymałości, łańcuch lakierowany na czarno.

Wskazówka:

Inne wielkości, wykonania (np. haki z zabezpieczeniem) na zamówienie.