{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ drutu łańcucha | 13 mm | |
długość użytkowa | 3 m | |
Nośność WLL β = 0° – 45° | 11 200 kg | |
Nośność WLL β = 45° – 60° | 8 000 kg | |
Rodzaj produktu | Zawiesie łańcuchowe |
Numer artykułu | 086438 A3 | |
EAN / GTIN | 2050002049093 | |
Numer producenta | H313SL3TYP1(VKH-G) |