Zawiesie łańcuchowe 2-cięgnowe, długość użytkowa: 1m

Nr art.: 086428 1
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość użytkowa (m) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ drutu łańcucha 13 mm
długość użytkowa 1 m
Nośność WLL β = 0° – 45° 7 500 kg
Nośność WLL β = 45° – 60° 5 300 kg
Rodzaj produktu Zawiesie łańcuchowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086428 1
EAN / GTIN 2050002048829
Numer producenta H213SL1TYP1
Manufacturer FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Opis

Wykonanie:

Zawiesia łańcuchowe ze stemplem H (dopuszczenie niemieckiego Stowarzyszenia Zawodowego Ubezpieczania od Wypadków).
Wieszaki łańcuchowe z hakiem zamocowanym widełkowo, o wysokiej wytrzymałości, łańcuch lakierowany na czarno.

Wskazówka:

Inne wielkości, wykonania (np. haki z zabezpieczeniem) na zamówienie.