Zawiesie łańcuchowe 2-cięgnowe, długość użytkowa: A1m

Nr art.: 086426 A1
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
długość użytkowa (m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ drutu łańcucha 8 mm
długość użytkowa 1 m
Nośność WLL β = 0° – 45° 2 800 kg
Nośność WLL β = 45° – 60° 2 000 kg
Rodzaj produktu Zawiesie łańcuchowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086426 A1
EAN / GTIN 4032378141715
Numer producenta H28SL1TYP1(VKH-G)

Opis

Wykonanie:

Zawiesia łańcuchowe ze stemplem H (dopuszczenie niemieckiego Stowarzyszenia Zawodowego Ubezpieczania od Wypadków).
Wieszaki łańcuchowe z hakiem zamocowanym widełkowo, o wysokiej wytrzymałości, łańcuch lakierowany na czarno.
Zawiesia łańcuchowe skracane. Długość łańcucha można skrócić hakiem skracającym z główką widłową.

Wskazówka:

Inne wielkości, wykonania (np. haki z zabezpieczeniem) na zamówienie.