Zawiesie łańcuchowe 1-cięgnowe 2 m

Nr art.: 086418 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość użytkowa (m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ drutu łańcucha 13 mm
    długość użytkowa 2 m
    Nośność WLL β = 0° 5 300 kg
    Rodzaj produktu Zawiesie łańcuchowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 086418 2
    EAN / GTIN 4032378140381
    Numer producenta H113SL2TYP1

    Opis

    Wykonanie:

    Zawiesia łańcuchowe ze stemplem H (dopuszczenie niemieckiego Stowarzyszenia Zawodowego Ubezpieczania od Wypadków).
    Wieszaki łańcuchowe z hakiem zamocowanym widełkowo, o wysokiej wytrzymałości, łańcuch lakierowany na czarno.

    Wskazówka:

    Inne wielkości, wykonania (np. haki z zabezpieczeniem) na zamówienie.