Zawiesie łańcuchowe 1-cięgnowe, długość użytkowa: A4m

Nr art.: 086415 A4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość użytkowa (m) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ drutu łańcucha 6 mm
długość użytkowa 4 m
Nośność WLL β = 0° 1 120 kg
Rodzaj produktu Zawiesie łańcuchowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086415 A4
EAN / GTIN 2050002048126
Numer producenta H16SL4TYP1(VKH-G)
Manufacturer FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Opis

Wykonanie:

Zawiesia łańcuchowe ze stemplem H (dopuszczenie niemieckiego Stowarzyszenia Zawodowego Ubezpieczania od Wypadków).
Wieszaki łańcuchowe z hakiem zamocowanym widełkowo, o wysokiej wytrzymałości, łańcuch lakierowany na czarno.
Zawiesia łańcuchowe skracane. Długość łańcucha można skrócić hakiem skracającym z główką widłową.

Wskazówka:

Inne wielkości, wykonania (np. haki z zabezpieczeniem) na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka