{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość obwodu pętli | 2 m | |
długość użytkowa | 1 m | |
Szerokość pasa pętli | 91 mm | |
Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL | 10 000 kg | |
Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL | 8 000 kg | |
Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7° | 20 000 kg | |
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45° | 14 000 kg | |
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60° | 10 000 kg | |
Rodzaj produktu | Pętla okrągła |
Numer artykułu |
086285 1
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
2050001735904
Kopiuj |
|
Numer producenta |
TE100010
Kopiuj |
|
Manufacturer | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl |