Pętle zaciskowe, fioletowe, 1000 kg 3 m

Nr art.: 086240 3
(PLN 23,34 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość obwodu pętli 6 m
długość użytkowa 3 m
Szerokość pasa pętli 46 mm
Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL 1 000 kg
Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL 1 000 kg
Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7° 2 000 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45° 1 400 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60° 1 020 kg
Rodzaj produktu Pętla okrągła

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086240 3
EAN / GTIN 4049924500124
Numer producenta TE010030

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj wytrzymałe pętle pasowe (EN 1492-2) o powłoce odpornej na przetarcie, bez szwu.

Zastosowanie:

Do podnoszenia i przemieszczania ładunków.

Wskazówka:

Dostawa obejmuje pętle o następujących nośnościach: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).