{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość pasa | 90 mm | |
Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL | 3 000 kg | |
Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL | 2 400 kg | |
Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7° | 6 000 kg | |
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45° | 4 200 kg | |
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60° | 3 000 kg | |
Rodzaj produktu | Taśma do podnoszenia ciężarów |
Numer artykułu | 086174 4 | |
EAN / GTIN | 4053981978581 | |
Numer producenta | 192030024/4053981978581 |