Pasy do podnoszenia, zielone, 2000 kg, 2-warstwowe  2 m

Nr art.: 086172 2
(PLN 68,86 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 2 m
szerokość pasa 60 mm
Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL 2 000 kg
Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL 1 600 kg
Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7° 4 000 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45° 2 800 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60° 2 000 kg
Rodzaj produktu Taśma do podnoszenia ciężarów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086172 2
EAN / GTIN 4025092360357
Numer producenta HBD 02000-L1 2m

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj wytrzymałe pasy do podnoszenia (pasy Euro EN 1492-1, kształt B2). Obydwa końce zakończone zwężonymi i wzmocnionymi pętlami (dźwigowymi).

Zastosowanie:

Do podnoszenia elementów o dużych rozmiarach.