Pętle zaciskowe, żółte, 3000 kg 2 m

Nr art.: 086160 2
(PLN 58,92 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość użytkowa (m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość obwodu pętli 4 m
długość użytkowa 2 m
Szerokość pasa pętli 60 mm
Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL 3 000 kg
Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL 2 400 kg
Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7° 6 000 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45° 4 200 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60° 3 000 kg
Rodzaj produktu Pętla okrągła

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086160 2
EAN / GTIN 4025092360494
Numer producenta RSE-03000-L1 2m

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj wytrzymałe pętle pasowe (EN 1492-2) o powłoce odpornej na przetarcie, bez szwu.

Zastosowanie:

Do podnoszenia i przemieszczania ładunków.

Wskazówka:

Dostawa obejmuje pętle o następujących nośnościach: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).