Pętle zaciskowe, fioletowe, 1000 kg, długość użytkowa: 1m

Nr art.: 086140 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
648 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość użytkowa (m) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość obwodu pętli 2 m
długość użytkowa 1 m
Szerokość pasa pętli 46 mm
Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL 1 000 kg
Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL 800 kg
Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7° 2 000 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45° 1 400 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60° 1 000 kg
Rodzaj produktu Pętla okrągła

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086140 1
EAN / GTIN 4025092360418
Numer producenta RSE-01000-L1 1m
Manufacturer Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj wytrzymałe pętle pasowe (EN 1492-2) o powłoce odpornej na przetarcie, bez szwu.

Zastosowanie:

Do podnoszenia i przemieszczania ładunków

Wskazówka:

Dostawa obejmuje pętle o następujących nośnościach: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka