Zestaw manometryczny GYA-63 0-1000 bar

Nr art.: 086087 0-1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres wskazań (bar) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zakres wskazań manometru 0 bar - 1 000 bar
Rodzaj produktu Manometry hydrauliczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086087 0-1000
EAN / GTIN 4025092156103
Numer producenta GYA-63

Opis

Wykonanie:

Zestaw składa się z bloku przyłączeniowego i odpowiedniego manometru, z tłumieniem zapewnionym przez glicerynę. Gwint przyłącza olejowego NPT 3/8 wewnętrzny/zewnętrzny. Dane techniczne: ⌀ 63 mm, klasa jakości 1,6%.
Wszystkie części odpowiadają znormalizowanemu szeregowi metrycznemu , co znacznie upraszcza montaż i serwis, jak również zamawianie części zamiennych. 100% kompatybilność ze wszystkimi układami hydraulicznymi 700 bar.

Zastosowanie:

Zestaw manometryczny nadaje się do wszystkich pomp ręcznych nr 086050.

Wskazówka:

Zamknięte układy są dostarczane w stanie wstępnie zmontowanym, napełnione i odpowietrzone.