Złączki hydrauliczne M1

Nr art.: 086085 M1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

konstrukcja Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt Wtyk złączki
Przyłącze hydrauliczne 3/8 NPT na zewnątrz cal
przeznaczone do Strona siłownika
Rodzaj produktu Akcesoria hydrauliczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086085 M1
EAN / GTIN 4025092155496
Numer producenta CMY-1

Opis

Wykonanie:

Do podłączania i odłączania siłowników hydraulicznych i innych części. Nakrętkę złączną wystarczy jedynie dokręcić ręcznie, ponieważ uszczelnia się samoczynnie. W stanie niepodłączonym otwory są zamknięte od wewnątrz kulkami, wskutek czego olej nie może wyciekać. Mufa złączki posiada gumową nasadkę ochronną. Mufy złączek należą zawsze do zakresu dostawy siłowników hydraulicznych.
Wszystkie części odpowiadają znormalizowanemu szeregowi metrycznemu , co znacznie upraszcza montaż i serwis, jak również zamawianie części zamiennych. 100% kompatybilność ze wszystkimi układami hydraulicznymi 700 bar.

Wskazówka:

Zamknięte układy są dostarczane w stanie wstępnie zmontowanym, napełnione i odpowietrzone.
Węże hydrauliczne (nr 086080 i 086081) są wyposażone w złączki wtykowe.