Zapasowe węże hydrauliczne HHC, długość: 1m

Nr art.: 086080 1
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (m) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 1 m
Rodzaj produktu Akcesoria hydrauliczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086080 1
Kopiuj
EAN / GTIN 4025092155687
Kopiuj
Numer producenta HHC-10
Kopiuj
Manufacturer Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Opis

Wykonanie:

Ze złączką wtykową nr 086085 rozm. M1 (strona siłownika) i gwintem do wkręcania 3/8-NPT (strona pompy). ⌀ zewnętrzna 14 mm; ⌀ wewnętrzna 6,3 mm (średnica nominalna); ciśnienie rozrywające 2800 bar; minimalny promień gięcia R = 100 mm.
Wszystkie części odpowiadają znormalizowanemu szeregowi metrycznemu , co znacznie upraszcza montaż i serwis, jak również zamawianie części zamiennych. 100% kompatybilność ze wszystkimi układami hydraulicznymi 700 bar.

Wskazówka:

Zamknięte układy są dostarczane w stanie wstępnie zmontowanym, napełnione i odpowietrzone.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka