{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość | 180 mm | |
szerokość | 125 mm | |
wysokość | 235 mm | |
wielkość skoku | 113 mm | |
długość łapy | 50 mm | |
Szerokość łapy | 50 mm | |
minimalna wysokość do podłożenia łapy | 16 mm | |
automatyczne cofanie sprężynowe | nie | |
Nośność maksymalna | 2 t | |
masa | 8 kg | |
Rodzaj produktu | Hydrauliczny podnośnik maszynowy |
Numer artykułu | 086046 2 | |
EAN / GTIN | 4025092157711 | |
Numer producenta | YAM-2 2t |