Dźwigniowy wciągnik BRAVO™ ze stalowym łańcuchem ogniwowym, nośność: 0,25t

Nr art.: 086014 0,25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nośność (t) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ogniwa łańcucha 4 mm
Minimalny rozstaw haków 230 mm
długość ogniwa łańcucha 12 mm
materiał obudowy stal
siła podnoszenia przy obciążeniu nominalnym 275 daN
Wielkość skoku normalnego 1,5 m
luzowanie łańcucha tak
ilość cięgieł łańcuchowych 1
nośność 250 kg
Nośność w t 0,25 t
masa 2,2 kg
Rodzaj produktu Wciągnik dźwigniowy / wciągnik łańcuchowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086014 0,25
EAN / GTIN 2050001741967
Numer producenta 35919

Opis

Wykonanie:

Urządzenia z obudową z blachy stalowej, bardzo lekkie, posiadają seryjnie możliwość zwalniania łańcucha, małą wysokość, możliwość obrotu, ułożyskowany, odkuwany hak..
Urządzenie o szczególnie zwartej konstrukcji (długość montażowa 240 mm).

Zastosowanie:

Uniwersalne urządzenie, o różnorodnym zast., również w najtrudniejszych warunkach.

Wskazówka:

polega na tym, że osiowy nacisk hamujący jest wytwarzany przez ładunek i tym samym jest proporcjonalny do wielkości obciążenia. Ładunek jest bezpiecznie utrzymywany w każdym położeniu, w celu opuszczenia trzeba pokonać różnicę pomiędzy momentem hamowania i momentem obciążenia. Posiadają go wszystkie urządzenia uniwersalne Yale
Automatyczne zwalnianie łańcucha umożliwia szybkie zakładanie nie obciążonego łańucha. Po zawieszeniu ładunku automatycznie zaczyna działać hamulec naciskowy,
co zapewnia bezpieczne utrzymywanie ładunku.
Sprzęgło poślizgowe (opcja na życzenie) zapobiega nadmiernemu obciążeniu i tym samym zwiększa trwałość wciągnika.
Urządzenia z zabezp. przeciążeniowym (sprzęgło poślizgowe) po uzgodnieniu.