{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ D | 80 mm | |
wysokość H | 25 mm | |
⌀ gwintu G | M10 | |
długość śruby S | 80 mm | |
Maks. zakres niwelacji (wyrównywanie wysokości Ni) | 15 mm | |
dop. obciążenie statyczne | 600 daN | |
Nośność maksymalna | 480 kg | |
Nośność maksymalna tokarek i szlifierek do płaszczyzn | 220 kg | |
Nośność maksymalna frezarek | 300 kg | |
Nośność maksymalna pras | 450 kg | |
Rodzaj produktu | Element podstawy, antywibracyjny |
Numer artykułu | 086002 480 | |
EAN / GTIN | 4045197349422 | |
Numer producenta | LM 1-11 / 60015149 |