Chwytak magnetyczny, maksymalne obciążenie (elem. Płas.): 150kg

Nr art.: 085990 150
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalne obciążenie (elem. Płas.) (kg) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Protokół z badań Protokół kontroli producenta
maksymalna ⌀ materiału okrągłego 100 mm
maksymalna długość materiału płaskiego 2 500 mm
Minimalna grubość ścianki materiału płaskiego 2 mm
Minimalna grubość ścianki materiału okrągłego 2 mm
wymiar A 93 mm
wymiar B 155 mm
wymiar C 60 mm
wymiar D 70 mm
wymiar E 50 mm
wymiar F 162 mm
wymiar G 26 mm
Nośność maksymalna elementów płaskich 150 kg
Nośność maksymalna elementów okrągłych 65 kg
masa 2,6 kg
Rodzaj produktu Chwytnik elektromagnetyczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085990 150
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001780119
Kopiuj
Numer producenta SAV 531.01-P-150
Kopiuj
Manufacturer SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa, solidna budowa ze stałym magnesem neodymowym. Optymalna wydajność przy dużych szczelinach powietrza, bez pola rozproszenia. Certyfikowana siła odrywania (zob. certyfikat kontrolny).
całkowicie obudowany, lekki chwytak magnetyczny o zwartej konstrukcji, z blokadą zabezpieczającą. Solidna konstrukcja, łatwe włączanie i wyłączanie. Powierzchnia mocowania magnesu z dwoma biegunami wzdłużnymi.

Zastosowanie:

Zapewnia całkowicie bezpieczny chwyt oraz transport płaskich i okrągłych materiałów (nr 085992; 085980). Do elementów żeliwnych albo stalowych, płyt, prętów i rur. Do stosowania w magazynach, odlewniach/stalowniach, do składowania stali, w narzędziowniach i na wydziałach produkcyjnych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka