{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nominalna siła przyczepności | 200 N | |
⌀ | 28 mm | |
wysokość | 14 mm | |
Materiał rdzenia elektromagnesu | neodymowe | |
Maksymalna odporność na temperaturę | 80 °C | |
masa | 30 g | |
Rodzaj produktu | Magnes płaski |
Numer artykułu | 085975 E1066/NEO | |
EAN / GTIN | 5012095617716 |