• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Chwytak magnetyczny płaski z hakiem, neodymowe, Wielkość chwytu: E1070/NEO

Nr art.: 085974 E1070/NEO
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nominalna siła przyczepności 180 N
25 mm
wysokość 65 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu neodymowe
masa 38 g
Rodzaj produktu Magnes płaski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 085974 E1070/NEO
EAN / GTIN 5012095619390

Opis

Wykonanie:

Z możliwością obrotu o 360° wokół podstawy magnetycznej oraz wychylenia o 180°.

Zastosowanie:

Idealnie nadaje się do zawieszania różnych artykułów bez użycia wkrętów lub gwoździ.