{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 964 | |
maksymalna siła trzymania pozioma | 1 700 N | |
maksymalna siła trzymania pionowa | 340 N | |
wysokość | 38 mm | |
długość | 118 mm | |
szerokość | 98 mm | |
Materiał rdzenia elektromagnesu | ferryt | |
masa | 2,8 kg | |
Rodzaj produktu | Podnośnik magnetyczny |
Numer artykułu |
085970 964
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
2050000965487
Kopiuj |
|
Numer producenta |
E964
Kopiuj |