Uchwyt kątowy z magnesem trwałym, ferryt

Nr art.: 085966
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalna siła trzymania 680 N
⌀ maksymalna rury 76 mm
wysokość 45 mm
długość 184 mm
Grubość 43 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu ferryt
Kąt nastawiony wstępnie 45 stopni
Maksymalna odporność na temperaturę 200 °C
masa 1,65 kg
Rodzaj produktu Uchwyt kątowy z magnesem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085966
Kopiuj
EAN / GTIN 2050000965388
Kopiuj
Numer producenta 924
Kopiuj

Opis

Wykonanie:

Wszystkie powierzchnie boczne, włącznie z pryzmą, są magnetyczne. Powierzchnie pryzmy nadają się do materiałów okrągłych. Odporność na temperaturę do maks. 200 °C.

Zastosowanie:

Do mocowania i podpierania części okrągłych (⌀ rur do 76 mm), w różnych położeniach kątowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka