{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalna siła trzymania | 100 N | |
⌀ otworu | 5 mm | |
wysokość | 65 mm | |
długość | 100,5 mm | |
Grubość | 12 mm | |
Materiał rdzenia elektromagnesu | ferryt | |
Maksymalna odporność na temperaturę | 180 °C | |
masa | 0,3 kg | |
Rodzaj produktu | Uchwyty magnetyczne, wielokątowe |
Numer artykułu |
085964
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
2050000965357
Kopiuj |
|
Numer producenta |
E951
Kopiuj |