Przegub klockowy magnetyczny, z 3 stron, ferryt

Nr art.: 085962
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalna siła trzymania 120 N
Długość pojedynczego bloku 60 mm
Szerokość pojedynczego bloku 29 mm
Wysokość pojedynczego bloku 25 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu ferryt
Maksymalna odporność na temperaturę 100 °C
Rodzaj produktu Przegub magnetyczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085962
EAN / GTIN 2050000965364
Numer producenta 920

Opis

Wykonanie:

Klocki mogą być unieruchamiane pod dowolnym kątem.
odporność na temperaturę maks. do 100°C, 3 strony magnetyczne.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka