{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nominalna siła przyczepności | 400 N | |
wysokość | 95 mm | |
długość | 111 mm | |
szerokość | 29 mm | |
Maksymalna odporność na temperaturę | 180 °C | |
masa | 0,7 kg | |
Rodzaj produktu | Uchwyty magnetyczne, wielokątowe |
Numer artykułu | 085957 QHCSS | |
EAN / GTIN | 5012095618072 | |
Numer producenta | QHCSS |