{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nominalna siła przyczepności | 30 N | |
⌀ | 19 mm | |
⌀ otworu mocującego | 4,5 mm | |
wysokość | 7,5 mm | |
Materiał rdzenia elektromagnesu | AlNiCo | |
Materiał powierzchni | stal | |
Maksymalna odporność na temperaturę | 100 °C | |
Rodzaj produktu | Magnes garnkowy |
Numer artykułu | 085944 19 | |
EAN / GTIN | 4045197372819 | |
Numer producenta | 085944 19 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |