{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nominalna siła przyczepności | 8 N | |
⌀ | 6 mm | |
wysokość | 20 mm | |
Maks. możliwość skrócenia ściany tylnej | 10 mm | |
Materiał rdzenia elektromagnesu | SmCo5 | |
Materiał powierzchni | nikiel | |
Maksymalna odporność na temperaturę | 200 °C | |
Rodzaj produktu | Magnes prętowy |
Numer artykułu | 085928 6 | |
EAN / GTIN | 2050000964855 | |
Numer producenta | E750 |