{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nominalna siła przyczepności | 5 N | |
⌀ | 6 mm | |
wysokość | 4,5 mm | |
wysokość z gwintem | 11,5 mm | |
Materiał rdzenia elektromagnesu | neodymowe | |
Materiał powierzchni | ocynkowane | |
gwint | M3 | |
Tuleja gwintowana | tak | |
Maksymalna odporność na temperaturę | 80 °C | |
masa | 2,7 g | |
Rodzaj produktu | Magnes płaski |
Numer artykułu |
085924 6
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
2050001737717
Kopiuj |
|
Numer producenta |
E770
Kopiuj |