{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nominalna siła przyczepności | 220 N | |
⌀ | 32 mm | |
wysokość | 7 mm | |
wysokość z gwintem | 15,5 mm | |
Materiał rdzenia elektromagnesu | SmCo5 | |
Materiał powierzchni | ocynkowane | |
gwint | M5 | |
Tuleja gwintowana | tak | |
Maksymalna odporność na temperaturę | 200 °C | |
masa | 48 g | |
Rodzaj produktu | Magnes płaski |
Numer artykułu | 085922 32 | |
EAN / GTIN | 2050000965258 | |
Numer producenta | E777 |