{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nominalna siła przyczepności | 11 N | |
⌀ | 8 mm | |
wysokość | 4,5 mm | |
Materiał rdzenia elektromagnesu | SmCo5 | |
Materiał powierzchni | ocynkowane | |
Maksymalna odporność na temperaturę | 200 °C | |
masa | 1,5 g | |
Rodzaj produktu | Magnes płaski |
Numer artykułu | 085920 8 | |
EAN / GTIN | 2050000964893 | |
Numer producenta | E761 |