Precyzyjne kłódki patentowe z wysokim kabłąkiem, z identycznymi wkładkami 30 mm

Nr art.: 085876 30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ korpusu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria 116 Profi
    ⌀ korpusu 30 mm
    wysokość wewnętrzna kabłąka 45 mm
    Materiał obudowy mosiężne
    Zamykanie z identycznymi wkładkami
    kabłąk wysoki tak
    kabłąk hartowany tak
    kabłąk podwójnie ryglowany tak
    z zasłoniętą dziurką klucza nie
    Liczba zamków 1
    liczba wkrętaków 2
    Rodzaj produktu Kłódka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 085876 30
    EAN / GTIN 4003482451120
    Numer producenta 116HB 30 45 Z1 GL

    Opis

    Wykonanie:

    Masywny korpus mosiężny, precyzyjny, nierdzewny zamek stalowy, kabłąk stalowy hartowany, chromowany i podwójnie blokowany.
    z bardzo wysokim kabłąkiem.
    Seria 116 Profi dostarczana na zamówienie w następujących wersjach specjalnych: Zamki według wzoru bądź zamknięcie, z kluczem głównym i dodatkowym.
    Kłódka posiada masywny korpus mosiężny i zabezpiecza bramy, przedmioty i wiele więcej – i to w jeszcze bardziej elastyczny sposób!
    Jej cechą szczególną jest wyjątkowa wysokość kabłąka. Umożliwia on jeszcze bardziej swobodne umieszczanie kłódki w różnych miejscach. Kabłąk jest ponadto twardy jak stal i posiada podwójną blokadę. Obudowa z mosiądzu zapewnia optymalne zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrznego mechanizmu modelu 116 HB Profi z zamkiem precyzyjnym.

    Funkcja:

    Identyczne zamknięcie oznacza, że jednym kluczem można otwierać i zamykać wiele zamków i cylindrów.

    W dostawie:

    kłódka z 2 kluczami.