Kłódki patentowe z wysokim kabłąkiem, różne wkładki 40 mm

Nr art.: 085866 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ korpusu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ korpusu 40 mm
⌀ kabłąka 6 mm
wysokość wewnętrzna kabłąka 65 mm
Materiał obudowy mosiężne
Materiał kabłąka stal
Zamykanie różne wkładki
możliwość stosowania zamków systemowych nie
do wkładek wtykanych nie
kabłąk wysoki tak
kabłąk hartowany tak
z zasłoniętą dziurką klucza nie
Liczba zamków 1
liczba wkrętaków 2
Rodzaj produktu Kłódka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 085866 40
EAN / GTIN 4003482336809
Numer producenta 222HB 40 65

Opis

Wykonanie:

Masywny korpus mosiężny z hartowanym kabłąkiem.
z bardzo wysokim kabłąkiem.

Funkcja:

Różne wkładki oznaczają, że kluczem można otwierać i zamykać tylko jeden zamek lub cylinder i że jest on wykonywany jednorazowo.

W dostawie:

kłódka z 2 kluczami.